Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 240mm2 d =16mm réz sziglen szemes GT67105 - 180802

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 240mm2 d =16mm réz sziglen szemes GT67105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103808023

Sonepar cikkszám

GT67105

Gyártói cikkszám

180802

Gyártói típuskód

180802

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 240mm2 d =16mm réz sziglen szemes