Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 35mm2 d =8mm réz sziglen szemes GT49233 - 183513

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru  35mm2 d =8mm réz sziglen szemes GT49233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103835135

Sonepar cikkszám

GT49233

Gyártói cikkszám

183513

Gyártói típuskód

183513

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 35mm2 d =8mm réz sziglen szemes