Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 35mm2 d =16mm réz sziglen szemes GT50038 - 180737

MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru  35mm2 d =16mm réz sziglen szemes GT50038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103807378

Sonepar cikkszám

GT50038

Gyártói cikkszám

180737

Gyártói típuskód

180737

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 35mm2 d =16mm réz sziglen szemes