Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 50mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT67100 - 180742

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru  50mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT67100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103807422

Sonepar cikkszám

GT67100

Gyártói cikkszám

180742

Gyártói típuskód

180742

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 50mm2 d =10mm réz sziglen szemes