CIMCO - Csősaru 50mm2 d =16mm réz sziglen szemes GT50099 - 180746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103807460
Sonepar cikkszám
GT50099
Gyártói cikkszám
180746
Gyártói típuskód
180746
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 50mm2 d =16mm réz sziglen szemes