CIMCO - Csősaru 50mm2 d =8mm réz sziglen szemes GT69762 - 180740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103807408
Sonepar cikkszám
GT69762
Gyártói cikkszám
180740
Gyártói típuskód
180740
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 50mm2 d =8mm réz sziglen szemes