Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 50mm2 d =8mm réz sziglen szemes GT72015 - 183517

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru  50mm2 d =8mm réz sziglen szemes GT72015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103835173

Sonepar cikkszám

GT72015

Gyártói cikkszám

183517

Gyártói típuskód

183517

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 50mm2 d =8mm réz sziglen szemes