CIMCO - Csősaru 70mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT67101 - 180752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103807521
Sonepar cikkszám
GT67101
Gyártói cikkszám
180752
Gyártói típuskód
180752
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 70mm2 d =10mm réz sziglen szemes