Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 70mm2 d =8mm réz sziglen szemes GT49231 - 183522

MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru  70mm2 d =8mm réz sziglen szemes GT49231

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103835227

Sonepar cikkszám

GT49231

Gyártói cikkszám

183522

Gyártói típuskód

183522

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 70mm2 d =8mm réz sziglen szemes