Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

CIMCO - Csősaru 95mm2 D=10mm 45° réz SN204868 - 183039

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 95mm2 D=10mm 45° réz SN204868

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103830390

Sonepar cikkszám

SN204868

Gyártói cikkszám

183039

Gyártói típuskód

183039

Csősaru 95mm2 D=10mm 45° réz