CIMCO - Csősaru 95mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT72016 - 183527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103835272
Sonepar cikkszám
GT72016
Gyártói cikkszám
183527
Gyártói típuskód
183527
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 95mm2 d =10mm réz sziglen szemes