Nem visszaküldhető

CIMCO - Csővágó 6-42mm-ig GT49405 - 120420

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Csővágó 6-42mm-ig GT49405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csőátmérő - 42-6 mm

  • Rézhez alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Igen

  • Alumíniumhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103204207

Sonepar cikkszám

GT49405

Gyártói cikkszám

120420

Gyártói típuskód

120420

Csőátmérő:

42-6 mm

Rézhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Kéziszerszámok ; Csővágó ; Csővágó 6-42mm-ig