Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Digitális Multiméter GT57432 - 111404

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Digitális Multiméter GT57432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V

  • Max. árammérési-tartomány AC - 10 A

  • Max. árammérési-tartomány DC - 10 A

  • Mérési tartomány választása - automatikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103114049

Sonepar cikkszám

GT57432

Gyártói cikkszám

111404

Gyártói típuskód

111404

Jelzés/kijelző:

digitális

Max. feszültségmérési-tartomány AC:

600 V

Max. árammérési-tartomány AC:

10 A

Max. árammérési-tartomány DC:

10 A

Mérési tartomány választása:

automatikus

Max. feszültségmérési-tartomány DC:

600 V

Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:

0,1 mV

Legkisebb felbontás, egyenáram:

10 µA

Legkisebb felbontás, váltakozóáram:

10 µA

Hőmérsékletmérés TC:

Igen

Max. ellenállásmérési-tartomány:

40 MOhm

Hőmérsékletméréssel:

Igen

Legkisebb felbontás, ellenállás:

0,1 Ohm

Névleges vizsgálati feszültség 1000 V:

Nem

Kapacitásmérés:

Igen

Frekvenciamérés:

Igen

Átmenő vizsgálat:

Igen

Átmenetvizsgálat/diódateszt:

Igen

Legkisebb felbontás, frekvencia:

0,001 Hz

Max. kapacitás mérési tartomány:

200 µF

Teljesítmény- és energiamérés:

Nem

Induktivitásmérés:

Nem

Legkisebb felbontás, kapacitás:

0,001 µF

Bluetooth illesztőfelület:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 100 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 500 V:

Nem

Szintméréssel (dB):

Nem

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Relatívérték-mérés:

Igen

Maximumérték-memória:

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Csúcsértéktároló memória:

Nem

Minimálérték-memória:

Nem

Mérési-érték tároló:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Fordulatszámmérés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Többfunkciós kijelző:

Nem

Felharmonikus analízis / Power Quality:

Nem

Konduktanciamérés:

Nem

Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:

1 mV

Milliohm mérés 4-vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás):

Nem

Hőmérsékletmérés RTD:

Nem

Max. hőmérséklet tartomány:

500 °C

Max. frekvencia méréstartomány:

500 kHz

Legkisebb felbontás, hőmérséklet:

1 °C

Névleges vizsgálati feszültség 10 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 50 V:

Nem

Névleges vizsgálati feszültség 250 V:

Nem

Kábelhossz mérés:

Nem

Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:

Nem

Max. feszültség mérőkör kategória:

600 V

Érzékelőarány-mérések:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Biztosító automata:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Digitális Multiméter