CIMCO - Digitális multiméter SN095593 - 111406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 600 V
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Mérési tartomány választása - kézi
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 600 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095593
Gyártói cikkszám
111406
Gyártói típuskód
111406
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
600 V
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Mérési tartomány választása:
kézi
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
600 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
100 mV
Legkisebb felbontás, egyenáram:
1 µA
Hőmérsékletmérés TC:
Nem
Max. ellenállásmérési-tartomány:
20 MOhm
Hőmérsékletméréssel:
Igen
Legkisebb felbontás, ellenállás:
0,1 Ohm
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Átmenetvizsgálat/diódateszt:
Igen
Teljesítmény- és energiamérés:
Nem
Induktivitásmérés:
Nem
Bluetooth illesztőfelület:
Nem
Szintméréssel (dB):
Nem
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Relatívérték-mérés:
Nem
Maximumérték-memória:
Nem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Igen
Csúcsértéktároló memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
CAT III
Fordulatszámmérés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Többfunkciós kijelző:
Nem
Felharmonikus analízis / Power Quality:
Nem
Konduktanciamérés:
Nem
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
100 mV
Milliohm mérés 4-vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás):
Nem
Hőmérsékletmérés RTD:
Igen
Max. hőmérséklet tartomány:
1000 °C
Legkisebb felbontás, hőmérséklet:
1 °C
Kábelhossz mérés:
Nem
Vezeték-szimmetria teszt kéthuzalos csatlakozásokhoz a-b-E:
Nem
Max. feszültség mérőkör kategória:
600 V
Érzékelőarány-mérések:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Biztosító automata:
Nem