Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs 13x125mm 1000V GT38480 - 117813

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs 13x125mm 1000V GT38480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021103178133

Sonepar cikkszám

GT38480

Gyártói cikkszám

117813

Gyártói típuskód

117813

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

500 mm

Magasság:

400 mm

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

110 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

RAL-szám:

9003

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Nem

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 13x125mm 1000V