Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs 5,5x125mm 1000V GT38473 - 117805

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs 5,5x125mm 1000V GT38473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Teljes hossz - 220 mm

  • Kulcsméret - 5.5 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103178058

Sonepar cikkszám

GT38473

Gyártói cikkszám

117805

Gyártói típuskód

117805

Kivitel:

kézi fogantyú

Teljes hossz:

220 mm

Kulcsméret:

5.5 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

125 mm

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Kulcsmélység:

3 mm

Fej szélessége:

8.8 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 5,5x125mm 1000V