Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs 7x125mm 1000V GT38475 - 117807

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs 7x125mm 1000V GT38475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Teljes hossz - 235 mm

  • Kulcsméret - 7 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103178072

Sonepar cikkszám

GT38475

Gyártói cikkszám

117807

Gyártói típuskód

117807

Kivitel:

kézi fogantyú

Teljes hossz:

235 mm

Kulcsméret:

7 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

125 mm

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Kulcsmélység:

5 mm

Fej szélessége:

11 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 7x125mm 1000V