Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs 9x125mm 1000V GT38477 - 117809

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs 9x125mm 1000V GT38477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Teljes hossz - 220 mm

  • Kulcsméret - 9 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103178096

Sonepar cikkszám

GT38477

Gyártói cikkszám

117809

Gyártói típuskód

117809

Kivitel:

kézi fogantyú

Teljes hossz:

220 mm

Kulcsméret:

9 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

125 mm

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Kulcsmélység:

6.5 mm

Fej szélessége:

17 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 9x125mm 1000V