Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs betét 19mm-es 1000V-os GT34266 - 112531

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs betét 19mm-es 1000V-os GT34266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 3/8 coll

  • Méret - 19 mm

  • Hosszúság - 28 mm

  • Átmérő - 26 mm

  • Pengehossz - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103125311

Sonepar cikkszám

GT34266

Gyártói cikkszám

112531

Gyártói típuskód

112531

Csatlakozó méret:

3/8 coll

Méret:

19 mm

Hosszúság:

28 mm

Átmérő:

26 mm

Pengehossz:

12 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs betét 19mm-es 1000V-os