Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs betét 8mm-es 1000V-os GT34259 - 112520

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs betét 8mm-es 1000V-os GT34259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 3/8 coll

  • Méret - 8 mm

  • Hosszúság - 28 mm

  • Átmérő - 12.2 mm

  • Pengehossz - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103125205

Sonepar cikkszám

GT34259

Gyártói cikkszám

112520

Gyártói típuskód

112520

Csatlakozó méret:

3/8 coll

Méret:

8 mm

Hosszúság:

28 mm

Átmérő:

12.2 mm

Pengehossz:

5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs betét 8mm-es 1000V-os