CIMCO - Dugókulcs és bitfej készlet 28-részes GT36514 - 113154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Dugókulcsok száma - 13
Dugókulcs-csavarhúzók száma - 9
Szerszámok száma összesen - 28
Csomagolás - műanyagdoboz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103131541
Sonepar cikkszám
GT36514
Gyártói cikkszám
113154
Gyártói típuskód
113154
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Dugókulcsok száma:
13
Dugókulcs-csavarhúzók száma:
9
Szerszámok száma összesen:
28
Csomagolás:
műanyagdoboz
Torx-dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú dugókulcsok száma:
3
Racsnival:
Nem
Felület:
krómbevonatú
Kéziszerszámok ; Dugókulcs készlet ; Dugókulcs és bitfej készlet 28-részes