Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs készlet 52-részes GT25195 - 113152

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs készlet 52-részes GT25195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - különböző

  • Dugókulcsok száma - 23

  • Dugókulcs-csavarhúzók száma - 4

  • Szerszámok száma összesen - 52

  • Csomagolás - fémkazetta

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103131527

Sonepar cikkszám

GT25195

Gyártói cikkszám

113152

Gyártói típuskód

113152

Csatlakozó méret:

különböző

Dugókulcsok száma:

23

Dugókulcs-csavarhúzók száma:

4

Szerszámok száma összesen:

52

Csomagolás:

fémkazetta

Torx-dugókulcsok száma:

0

Belső hatlapú dugókulcsok száma:

6

Kéziszerszámok ; Dugókulcs készlet ; Dugókulcs készlet 52-részes