CIMCO - Fázisceruza 3,5x100mm 100-250V SN024471 - 111288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 100-250 V
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103112885
Sonepar cikkszám
SN024471
Gyártói cikkszám
111288
Gyártói típuskód
111288
Feszültségmérési tartomány:
100-250 V
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Pengehossz:
3.5 mm
Hosszúság:
190 mm
Pengeszélesség:
100 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Csapadéknál alkalmazható:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem