CIMCO - Fázisceruza 4x25mm 100-250V kék GT57431 - 111300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 150-250 V
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103113004
Sonepar cikkszám
GT57431
Gyártói cikkszám
111300
Gyártói típuskód
111300
Feszültségmérési tartomány:
150-250 V
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Pengehossz:
25 mm
Hosszúság:
140 mm
Pengeszélesség:
4 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Nem
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Csapadéknál alkalmazható:
Nem
Áramellátás:
vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem