CIMCO - Fázisceruza érintésmentes 50-600VAC 50-500Hz GT36513 - 111460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 1-1000 V
Feszültségkijelző - glimmlámpa
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103114605
Sonepar cikkszám
GT36513
Gyártói cikkszám
111460
Gyártói típuskód
111460
Feszültségmérési tartomány:
1-1000 V
Feszültségkijelző:
glimmlámpa
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Hosszúság:
155 mm
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Névleges áramkör kategóriája:
nincs
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Igen
Csapadéknál alkalmazható:
Igen
Áramellátás:
elem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Igen