CIMCO - Fém és feszültségkereső 50-300V AC G44285 - 111416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. keresési mélység - 4 cm
Feszültség alatt végzett munkára alkalmas - Igen
Vezetékválogató funkció - Nem
Fa kereséséhez - Nem
Fém kereséséhez - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103114162
Sonepar cikkszám
G44285
Gyártói cikkszám
111416
Gyártói típuskód
111416
Max. keresési mélység:
4 cm
Feszültség alatt végzett munkára alkalmas:
Igen
Vezetékválogató funkció:
Nem
Fa kereséséhez:
Nem
Fém kereséséhez:
Igen
Műanyag kereséséhez:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Vezetékkereső ; %Fém és feszültségkereső 50-300V AC