CIMCO - Fémfürészlap /fémhez/ G24553 - 120506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 150 mm
Fogak száma coll-onként - 25
Fához alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010124310127
Sonepar cikkszám
G24553
Gyártói cikkszám
120506
Gyártói típuskód
120506
Hosszúság:
150 mm
Fogak száma coll-onként:
25
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Szélesség:
6 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Vastagság:
0.4 mm
Kéziszerszámok ; Fűrészlap (kézifűrészhez) ; Fémfürészlap /fémhez/