CIMCO - Fémfűrészlap WS GT49408 - 120614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Fogak száma coll-onként - 24
Fához alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103206140
Sonepar cikkszám
GT49408
Gyártói cikkszám
120614
Gyártói típuskód
120614
Hosszúság:
300 mm
Fogak száma coll-onként:
24
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Szélesség:
25 mm
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Vastagság:
0.8 mm
Kéziszerszámok ; Fűrészlap (kézifűrészhez) ; Fémfűrészlap WS