Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Feszültségvizsgáló 12V-690V AC/DC led kij. SN073583 - 111429

CIMCO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 12-690 V

  • Feszültségkijelző - LED/LCD

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Igen

  • Átmenő vizsgálat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073583

Gyártói cikkszám

111429

Gyártói típuskód

111429

Feszültségmérési tartomány:

12-690 V

Feszültségkijelző:

LED/LCD

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Igen

Átmenő vizsgálat:

Igen

Hosszúság:

240 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Igen

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Igen

Mérési pont megvilágítás:

Igen

Csapadéknál alkalmazható:

Igen

Áramellátás:

elem

Folytonosság vizsgálat:

vizuális/akusztikus

Ellenállás-méréstartomány:

0-500 kOhm

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Igen

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségvizsgáló 12V-690V AC/DC led kij.