Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CIMCO - Feszültségvizsgáló 12V-690V AC/DC led kij. SN096321 - 111436

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Feszültségvizsgáló 12V-690V AC/DC led kij. SN096321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 12-690 V

  • Feszültségkijelző - LED/LCD

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096321

Gyártói cikkszám

111436

Gyártói típuskód

111436

Feszültségmérési tartomány:

12-690 V

Feszültségkijelző:

LED/LCD

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Hosszúság:

205 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Igen

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Folytonosság vizsgálat:

vizuális/akusztikus

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Igen

Feszültségvizsgáló 12V-690V AC/DC led kij.