Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Feszültségvizsgáló 12V-690V AC led kij. GT68792 - 111420

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Feszültségvizsgáló 12V-690V AC led kij. GT68792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V

  • Feszültségkijelző - LCD

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Igen

  • Átmenő vizsgálat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103114209

Sonepar cikkszám

GT68792

Gyártói cikkszám

111420

Gyártói típuskód

111420

Feszültségmérési tartomány:

12-1000 V

Feszültségkijelző:

LCD

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Igen

Átmenő vizsgálat:

Igen

Hosszúság:

280 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Igen

Terhelés rákapcsolható:

Igen

Névleges áramkör kategóriája:

CAT IV

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Igen

Csapadéknál alkalmazható:

Igen

Áramellátás:

elem

Folytonosság vizsgálat:

vizuális/akusztikus

Ellenállás-méréstartomány:

0-400 kOhm

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Igen

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségvizsgáló 12V-690V AC led kij.