Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Feszültségvizsgáló 12V-750V AC led kij. GT36336 - 111430

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Feszültségvizsgáló 12V-750V AC led kij. GT36336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 12-750 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Igen

  • Átmenő vizsgálat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103114308

Sonepar cikkszám

GT36336

Gyártói cikkszám

111430

Gyártói típuskód

111430

Feszültségmérési tartomány:

12-750 V

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Igen

Átmenő vizsgálat:

Igen

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Egypólusú fázisjelző:

Nem

Folytonosság vizsgálat:

vizuális

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségvizsgáló 12V-750V AC led kij.