Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Feszültségvizsgáló 6V-690V AC/DC led kij. SN127252 - 111438

CIMCO
MásolásMásolás
CIMCO - Feszültségvizsgáló 6V-690V AC/DC led kij. SN127252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 690-690 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Igen

  • Átmenő vizsgálat - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127252

Gyártói cikkszám

111438

Gyártói típuskód

111438

Feszültségmérési tartomány:

690-690 V

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Igen

Átmenő vizsgálat:

Igen

Folytonosság vizsgálat:

vizuális

Feszültségvizsgáló 6V-690V AC/DC led kij.