CIMCO - Feszültségvizsgáló és fémkereső 111465 SN125139 - 111465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 50-600 V
Feszültségkijelző - LED
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125139
Gyártói cikkszám
111465
Gyártói típuskód
111465
Feszültségmérési tartomány:
50-600 V
Feszültségkijelző:
LED
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Igen
Érintésmentes feszültségérzékelés:
Igen
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Igen
LC-kijelző háttérvilágítása:
Nem
Mérési pont megvilágítás:
Nem
Áramellátás:
elem
Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):
Nem
Mérőcsúcs védelem:
Nem
Feszültségvizsgáló és fémkereső 111465