Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fogókészlet 4 db-os 1000V DIAMANT+ SN095590 - 104020

MásolásMásolás
CIMCO - Fogókészlet 4 db-os 1000V DIAMANT+ SN095590

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Oldalvágók száma - 1

  • Lapos fogók száma - 0

  • Telefonfogók száma - 1

  • Vízpumpa fogók száma - 0

  • Csőfogók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095590

Gyártói cikkszám

104020

Gyártói típuskód

104020

Oldalvágók száma:

1

Lapos fogók száma:

0

Telefonfogók száma:

1

Vízpumpa fogók száma:

0

Csőfogók száma:

0

Csupaszító fogók száma:

0

Szerszámok száma összesen:

4

Csomagolás:

nincs

Tömeg:

1100 g

Harapófogó:

0

Mosdószifon-fogók száma:

0

Kombinált fogók száma:

1

Körfogók száma:

0

Monier-fogók száma:

0

Harapófogók száma:

0

Plomba fogók száma:

0

Biztosítógyűrű fogók száma:

0

Kábelkötöző feldolgozó szerszámok száma:

0

Szorító fogók száma:

1

Szifonfogók száma:

0

Fogókészlet 4 db-os 1000V DIAMANT+