CIMCO - Forrasztópáka hegy 150700-hoz SN070205 - 150702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - egyéb
Csúcsátmérő/csúcsszélesség - 8 mm
Kivitel - ívelt
Teljes hossz - 33 mm
Szár külső átmérője - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103507025
Sonepar cikkszám
SN070205
Gyártói cikkszám
150702
Gyártói típuskód
150702
Alak:
egyéb
Csúcsátmérő/csúcsszélesség:
8 mm
Kivitel:
ívelt
Teljes hossz:
33 mm
Szár külső átmérője:
5 mm
Szár belső átmérője:
3 mm
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztópáka hegy ; Forrasztópáka hegy 150700-hoz