CIMCO - Forrasztópáka készlet, gázos GT58046 - 150800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 125-25 W
Gyújtás - piezo
Üzemhossz egy gáztöltéssel - 120 min
Tömeg - 405 g
Max. hőmérséklet - 580 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103508008
Sonepar cikkszám
GT58046
Gyártói cikkszám
150800
Gyártói típuskód
150800
Névleges teljesítmény:
125-25 W
Gyújtás:
piezo
Üzemhossz egy gáztöltéssel:
120 min
Tömeg:
405 g
Max. hőmérséklet:
580 °C
Forrasztócsúcs formája:
szett
Felfűtési idő:
2 s
Forrasztócsúcs-átmérő:
2 mm
Forrasztócsúcs típusa:
tartós forrasztócsúcs
Forrasztó- és hegesztő technika ; Gázforrasztó készlet ; Forrasztópáka készlet, gázos