CIMCO - Forrsztópáka 100W 400C SN070204 - 150700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 100 W
Felfűtési idő - 12 s
Max. forrasztócsúcs hőmérséklet - 400 °C
Forrasztócsúcs formája - letört
Tömeg - 697 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103507001
Sonepar cikkszám
SN070204
Gyártói cikkszám
150700
Gyártói típuskód
150700
Névleges teljesítmény:
100 W
Felfűtési idő:
12 s
Max. forrasztócsúcs hőmérséklet:
400 °C
Forrasztócsúcs formája:
letört
Tömeg:
697 g
Feszültség:
220 V
Forrasztócsúcs cserélhető:
Igen
Forrasztócsúcs-átmérő:
5 mm
Antisztatikus kivitelezés:
Nem
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztópáka (elektromos) ; Forrsztópáka 100W 400C