Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fűrész 150mm állitható nyéllel G42027 - 120490

MásolásMásolás
CIMCO - Fűrész 150mm állitható nyéllel G42027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - egyéb

  • Fűrészlap hossza - 150 mm

  • Fűrészlap - egyoldalas

  • Fűrészlap cserélhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103204900

Sonepar cikkszám

G42027

Gyártói cikkszám

120490

Gyártói típuskód

120490

Kivitel:

egyéb

Típus:

egyéb

Fűrészlap hossza:

150 mm

Fűrészlap:

egyoldalas

Fűrészlap cserélhető:

Igen

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Húzófűrész:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Kézi fűrész ; Fűrész 150mm állitható nyéllel