CIMCO - Fúróhegy 6x160mm SDS+ GT47768 - 208610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 6 mm
Vágóél hossza - 95 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104086109
Sonepar cikkszám
GT47768
Gyártói cikkszám
208610
Gyártói típuskód
208610
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
6 mm
Vágóél hossza:
95 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Szárátmérő:
10 mm
Szár alakja:
hengeres
Pengék száma:
2
Teljes hossz:
160 mm
Gyorszárral:
Igen
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágási irány:
bal
Vágóél anyaga:
HM