CIMCO - Fúróhegy Kupfuró M12-M32 GT97895 - 201206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 9
Mértékegység - PG
Max. furatátmérő - 30.5 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Éltörővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104012061
Sonepar cikkszám
GT97895
Gyártói cikkszám
201206
Gyártói típuskód
201206
Fúrófokozatok száma:
9
Mértékegység:
PG
Max. furatátmérő:
30.5 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Igen
Max. lemezvastagság:
3 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Cserélhető központosító hegy:
Igen
Hűtőcsatornával:
Nem
Min. furatátmérő:
8 mm
Vágási irány:
bal
Pengék száma:
3
Spirálhorony:
Nem
Központosító hegy:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lépcsős fúrószár ; Fúróhegy Kupfuró M12-M32