Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fúróhegy lépcsős fúró M12,16,20,25,32,40 G30927 - 201209

MásolásMásolás
CIMCO - Fúróhegy lépcsős fúró M12,16,20,25,32,40 G30927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fúrófokozatok száma - 12

  • Mértékegység - ISO

  • Max. furatátmérő - 40.5 mm

  • Kemény fém kivitel - Igen

  • Éltörővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104012092

Sonepar cikkszám

G30927

Gyártói cikkszám

201209

Gyártói típuskód

201209

Fúrófokozatok száma:

12

Mértékegység:

ISO

Max. furatátmérő:

40.5 mm

Kemény fém kivitel:

Igen

Éltörővel:

Igen

Max. lemezvastagság:

3 mm

Vágóél anyaga:

HSS

Cserélhető központosító hegy:

Igen

Hűtőcsatornával:

Nem

Min. furatátmérő:

8 mm

Vágási irány:

bal

Pengék száma:

3

Spirálhorony:

Nem

Központosító hegy:

Igen

Szárátmérő:

12 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lépcsős fúrószár ; Fúróhegy lépcsős fúró M12,16,20,25,32,40