CIMCO - Fúróhegy lépcsős fúró M12-32 GT54126 - 201275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 9
Mértékegység - ISO
Max. furatátmérő - 32.5 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Éltörővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104012757
Sonepar cikkszám
GT54126
Gyártói cikkszám
201275
Gyártói típuskód
201275
Fúrófokozatok száma:
9
Mértékegység:
ISO
Max. furatátmérő:
32.5 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Igen
Max. lemezvastagság:
3 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Min. furatátmérő:
12.5 mm
Vágási irány:
jobb
Pengék száma:
2
Spirálhorony:
Nem
Központosító hegy:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lépcsős fúrószár ; Fúróhegy lépcsős fúró M12-32