CIMCO - Fúróhegy lépcsős fúró M12-32 HSS G31338 - 201207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 10
Mértékegység - ISO
Max. furatátmérő - 32.5 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Éltörővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104012078
Sonepar cikkszám
G31338
Gyártói cikkszám
201207
Gyártói típuskód
201207
Fúrófokozatok száma:
10
Mértékegység:
ISO
Max. furatátmérő:
32.5 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Igen
Max. lemezvastagság:
3 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Cserélhető központosító hegy:
Igen
Hűtőcsatornával:
Nem
Min. furatátmérő:
8 mm
Vágási irány:
bal
Pengék száma:
3
Spirálhorony:
Nem
Központosító hegy:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lépcsős fúrószár ; Fúróhegy lépcsős fúró M12-32 HSS