CIMCO - Fúróhegy Lépcsős fúró PG 7-29-IG max.3mm lemezhez GT58380 - 201205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 11
Mértékegység - PG
Max. furatátmérő - 37 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Éltörővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104012054
Sonepar cikkszám
GT58380
Gyártói cikkszám
201205
Gyártói típuskód
201205
Fúrófokozatok száma:
11
Mértékegység:
PG
Max. furatátmérő:
37 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Igen
Max. lemezvastagság:
3 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Cserélhető központosító hegy:
Igen
Hűtőcsatornával:
Nem
Min. furatátmérő:
8 mm
Vágási irány:
bal
Pengék száma:
3
Spirálhorony:
Nem
Központosító hegy:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lépcsős fúrószár ; Fúróhegy Lépcsős fúró PG 7-29-IG max.3mm lemezhez