Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fúróhegy lépcsős fúróhoz átm 4mm GT66896 - 201274

MásolásMásolás
CIMCO - Fúróhegy lépcsős fúróhoz átm 4mm GT66896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 4 mm

  • Szár alakja - hengeres

  • Teljes hossz - 12 mm

  • Szárátmérő - 8 mm

  • Vágóél anyaga - HSS

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104012740

Sonepar cikkszám

GT66896

Gyártói cikkszám

201274

Gyártói típuskód

201274

Névleges átmérő:

4 mm

Szár alakja:

hengeres

Teljes hossz:

12 mm

Szárátmérő:

8 mm

Vágóél anyaga:

HSS

Lapos oldallal:

Igen

Vágási irány:

bal

A csúcs szöge:

118 °

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Központfúró ; Fúróhegy lépcsős fúróhoz átm 4mm