CIMCO - Fúróhegy lépcsős fúróhoz átm 6mm GT58381 - 201273
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6 mm
Szár alakja - hengeres
Teljes hossz - 12 mm
Szárátmérő - 8 mm
Vágóél anyaga - HSS
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104012733
Sonepar cikkszám
GT58381
Gyártói cikkszám
201273
Gyártói típuskód
201273
Névleges átmérő:
6 mm
Szár alakja:
hengeres
Teljes hossz:
12 mm
Szárátmérő:
8 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Lapos oldallal:
Igen
Vágási irány:
bal
A csúcs szöge:
118 °
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Központfúró ; Fúróhegy lépcsős fúróhoz átm 6mm