Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fúrókorona 42mm hossz:150mm SN083110 - 208812

MásolásMásolás
CIMCO - Fúrókorona 42mm hossz:150mm SN083110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 42 mm

  • Felvevő rendszer mérete - M16

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Központi fúróval - Nem

  • Bevonat - gyémánt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104088127

Sonepar cikkszám

SN083110

Gyártói cikkszám

208812

Gyártói típuskód

208812

Névleges méret:

42 mm

Felvevő rendszer mérete:

M16

Felfogórendszer:

egyéb

Központi fúróval:

Nem

Bevonat:

gyémánt

Nedves használatra alkalmas:

Igen

Munkamélység:

150 mm

Porelszívásra alkalmas:

Nem

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Porelszívó adapterrel:

Nem

Menet fajtája:

egyéb

Viaszhűtéssel:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Koronamaró ; Fúrókorona 42mm hossz:150mm