Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fúrószár d 3 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró GT69039 - 200354

MásolásMásolás
CIMCO - Fúrószár d  3 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró GT69039

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 3 mm

  • Vágóél hossza - 33 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • A csúcs szöge - 118 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104003540

Sonepar cikkszám

GT69039

Gyártói cikkszám

200354

Gyártói típuskód

200354

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

3 mm

Vágóél hossza:

33 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

A csúcs szöge:

118 °

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Spirálfúró:

Igen

Szárátmérő:

3 mm

Szár alakja:

hengeres

Pengék száma:

2

Teljes hossz:

61 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Igen

Vágási irány:

bal

Vágóél anyaga:

HSS

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár d 3 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró