CIMCO - Fúrószár d 4 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró GT69040 - 200373
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Nem
Fúrók átmérője - 4 mm
Vágóél hossza - 43 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
A csúcs szöge - 118 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104003731
Sonepar cikkszám
GT69040
Gyártói cikkszám
200373
Gyártói típuskód
200373
Betonhoz alkalmas:
Nem
Fúrók átmérője:
4 mm
Vágóél hossza:
43 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
A csúcs szöge:
118 °
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
4 mm
Szár alakja:
hengeres
Pengék száma:
2
Teljes hossz:
75 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Igen
Vágási irány:
bal
Vágóél anyaga:
HSS